COTTERMAN 7DWP2460RA3B4CC1P6 Arbetsplattform Dual Access Steel 70 tum höjd | AB6CHT 20Z336

COTTERMAN 7DWP2460RA3B4CC1P6 Arbetsplattform Dual Access Stål 70 tums höjd

Artikel: AB6CHT Model: 7DWP2460RA3B4CC1P6Korsreferens: 20Z336
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

26 477 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande arbetsplattform
Basdjup135 "
Baslängd135 "
Basbredd28 "
Bottenbredd28 "
Klättringsvinkel59 grader
FärgGrå
FinishPulverlack
Ledstångshöjd36 "
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal skyddsräcken6
Antal ben4
Antal steg7
Totala höjden106 "
Plattformsdjup60 "
Plattformshöjd70 "
Plattform Längd60 "
PlattformsstilDubbel åtkomst
Plattformsbredd24 "
Stegdjup7"
Stegbredd24 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.5
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)342.9
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformshöjdBasdjupBaslängdPlattform LängdPlattformsbreddStegbreddBasbreddBottenbreddPris
COTTERMAN 3DWP2448RA3B4CC1P6 Arbetsplattform Dual Access Steel 30 tum höjd | AB6CGG 20Z303 3DWP2448RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "24 "24 "28 "28 "16 180 kr
RFQ
COTTERMAN 3DWP2460RA3B4CC1P6 Arbetsplattform Dual Access Steel 30 tums höjd | AB6CGH 20Z304 3DWP2460RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "24 "24 "28 "28 "17 409 kr
RFQ
COTTERMAN 3DWP2472RA3B4CC1P6 Arbetsplattform Dual Access Steel 30 tums höjd | AB6CGJ 20Z305 3DWP2472RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "24 "24 "28 "28 "17 822 kr
RFQ
COTTERMAN 3DWP2484RA3B4CC1P6 Arbetsplattform Dual Access Steel 30 tum höjd | AB6CGK 20Z306 3DWP2484RA3B4CC1P630 "111 "111 "84 "24 "24 "28 "28 "20 570 kr
RFQ
COTTERMAN 3DWP3648RA3B4CC1P6 Arbetsplattform Dual Access Steel 30 tum höjd | AB6CGL 20Z307 3DWP3648RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "36 "36 "40 "40 "19 795 kr
RFQ
COTTERMAN 3DWP3660RA3B4CC1P6 Arbetsplattform Dual Access Steel 30 tums höjd | AB6CGM 20Z308 3DWP3660RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "36 "36 "40 "40 "21 709 kr
RFQ
COTTERMAN 3DWP3672RA3B4CC1P6 Arbetsplattform Dual Access Steel 30 tums höjd | AB6CGN 20Z309 3DWP3672RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "36 "36 "40 "40 "23 003 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 7DWP2460RA3B4CC1P6 Arbetsplattform Dual Access Stål 70 tums höjd
26 477 kr /enhet