COXREELS 1125-5-100-A-SP Motoriserad slangupprullare, 3/4 tum innerdiameter, 100 fots längd, rostfritt stål | CF3LHH

COXREELS 1125-5-100-A-SP motoriserad slangupprullare, 3/4 tum inre diameter, 100 fot längd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CF3LHH Modell: 1125-5-100-A-SP

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek17.38 x 16 "
EAN0674255855793
Slanglängd100 ft.
Inuti Dia.3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck3000 psi
Monteringsstorlek15.44 x 10 "
Utanför Dia.1 1 / 4 "
Totala höjden19.25 "
Total längd17.63 "
Total bredd23.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdInuti Dia.MonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenTotal breddPris
COXREELS 1125-4-100-A-SP Motoriserad slangrulle, 1/2 tum innerdiameter. 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LFR 1125-4-100-A-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "28 687 kr
COXREELS 1125-4-100-A-SS Motoriserad slangupprullare, 1/2 tum innerdiameter. 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LFT 1125-4-100-A-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-AB-SP Motoriserad slangupprullare, 1/2 tum innerdiameter. 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LFU 1125-4-100-AB-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-AB-SS Motoriserad slangupprullare, 1/2 tum innerdiameter. 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LFV 1125-4-100-AB-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-E-SP Elmotordriven slangupprullare, 100 fot, 17 5/8 x 18 x 19 3/4 tum Storlek | CF3LFW 29PP65 1125-4-100-E-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "31 664 kr
COXREELS 1125-4-100-E-SS Motoriserad slangrulle, 1/2 tum innerdiameter. 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LFX 1125-4-100-E-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "28 150 kr
COXREELS 1125-4-100-EA-SP Motoriserad slangupprullare, 1/2 tum innerdiameter. 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LFY 1125-4-100-EA-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "30 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1125-5-100-A-SP motoriserad slangupprullare, 3/4 tum inre diameter, 100 fot längd, rostfritt stål
32 258 kr /enhet