COXREELS 1680-0828 Handvevslangupprullare, medeltryck, 1-1/2 tum inre diameter, 50 fots längd | CF3MTY

COXREELS 1680-0828 Handvev slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tum inre diameter, 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3MTY Modell: 1680-0828

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek15 x 26.25 "
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.1-1 / 2 "
Max. Tryck1500 psi
Monteringsstorlek12.65 x 21.5 "
Totala höjden29.25 "
Total längd28 "
Total bredd20.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasstorlekSlanglängdInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
COXREELS 1660-0820 Handvevslangupprullare, medeltryck, 1 tum innerdiameter, 50 fots längd | CF3MQJ 1660-082023.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "11 972 kr
COXREELS 1660-0820-C Handvevslangupprullare, medeltryck, 1 tums innerdiameter, 50 fots längd | CF3MQK 1660-0820 -C23.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "15 792 kr
COXREELS 1660-0824 Handvevslangupprullare, medeltryck, 1 tums innerdiameter, 75 fots längd | CF3MQL 1660-082423.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "12 162 kr
COXREELS 1660-0824-C Handvevslangupprullare, medeltryck, 1 tums innerdiameter, 75 fots längd | CF3MQM 1660-0824 -C23.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "15 982 kr
COXREELS 1660-0828 Handvevslangupprullare, medeltryck, 1 tums innerdiameter, 130 fots längd | CF3MQN 1660-082823.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "14 899 kr
COXREELS 1660-0828-C Handvevslangupprullare, medeltryck, 1 tums innerdiameter, 130 fots längd | CF3MQP 1660-0828 -C23.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "18 427 kr
COXREELS 1660-0924 Handvevslangupprullare, medeltryck, 1 tum innerdiameter, 100 fots längd | CF3MQQ 1660-092435.38 "16.5 x 23.25 "100 ft.1"3000 psi14.15 x 18.5 "25.25 "24 "12 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1680-0828 Handvev slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tum inre diameter, 50 fot längd
15 763 kr /enhet