EATON 90 grader Armbågshydraulikslangadapter


Eaton armbågshydraulikslangadaptrar är lämpliga för hydraulisk montering mellan två rör eller slangar i 90 graders vinkel för en pålitlig och säker anslutning i industriella miljöer.

Filter
Adaptertyp: 90 graders armbåge , Monteringsmaterial: Stål
StilModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris (ex moms)
A
FF2035T2020S
Trivalent kromatzink1.76-3600Man ORS1 549 SEK
B
FF2032T2424S
Trivalent kromatzink2.7-1000Man ORS2 082 SEK
C
2085-4-4
Trivalent kromzink1.09 "-9500 PSIManlig NPT till manlig NPT353 SEK
C
2085-8-8
Trivalent kromzink1.47 "-6000 PSIManlig NPT till manlig NPT223 SEK
C
2085-6-6
Trivalent kromzink1.22 "-8000 PSIManlig NPT till manlig NPT423 SEK
D
2062-4-8S
Trivalent kromzink1.2 "3 / 4-164500 PSIManlig ORB till manlig JIC219 SEK
C
2085-12-12
Trivalent kromzink1.59 "-5000 psiManlig NPT till manlig NPT300 SEK
D
2062-6-10S
Trivalent kromzink1.54 "7 / 8-144000 PSIManlig ORB till manlig JIC215 SEK
C
2085-16-16
Trivalent kromzink1.97 "-4000 PSIManlig NPT till manlig NPT523 SEK
D
2062-14-12S
Trivalent kromzink2"1-1/16-123000 psiManlig ORB till manlig JIC461 SEK
D
2062-8-4S
Trivalent kromzink1.45 "7 / 16-204000 PSIManlig ORB till manlig JIC224 SEK
C
2085-20-20S
Trivalent kromzink2.1 "-3000 psiManlig NPT till manlig NPT883 SEK

Funktioner

  • Eatons armbågshydraulikslangadaptrar har kopplingar i kolstål för hårdhet och långvarig hållbarhet.
  • De är utrustade med en O-ring för styv tätning av högtemperatur- och högtrycksvätskor, vilket säkerställer läckagetät anslutning.

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt Eaton armbågshydraulikslangadapter för min applikation?

När man väljer dessa hydrauliska slangadaptrar bör man ta hänsyn till typen och storleken på slangen, systemets tryckklassificering och anslutningstyp.

Hur installerar jag Eaton armbågshydraulikslangadaptrar?

  • Innan du installerar Eatons armbågshydraulikslangadaptrar, se till att de är kompatibla med de slangar och kopplingar du tänker använda.
  • Efter det, klipp av slangarna till lämplig längd och rengör ändarna noggrant.
  • Sätt i slangarna i adaptrarna och dra åt kopplingarna ordentligt med en skiftnyckel eller ett lämpligt verktyg.
  • Se till att kopplingarna är korrekt inriktade och åtdragna för att förhindra läckage innan du upprepar processen på den andra änden av slangen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?