COXREELS ENL-N-325 Slangrulle med fjäderretur, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fots längd | CF3NZL

COXREELS ENL-N-325 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3NZL Modell: ENL-N-325

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek6 x 6 "
EAN0674255715554
Slanglängd25 ft.
Inuti Dia.3 / 8 "
Max. Tryck300 psi
Monteringsstorlek4 x 5 "
Utanför Dia.5 / 8 "
Totala höjden18.88 "
Total längd19 "
Total bredd6.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
COXREELS EN-N-150 Fjäderreturslangupprullare, 1/4 tumstorlek, 50 fotkapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FPW 33N131 SV-N-15050 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "7 744 kr
COXREELS EN-N-125 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3NYX SV-N-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "6 527 kr
COXREELS EN-N-135 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum inre diameter, 35 fot längd | CF3NYY SV-N-13535 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "7 157 kr
COXREELS EN-N-160 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum inre diameter, 60 fot längd | CF3NYZ SV-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.75 "21.88 "8.5 "8 313 kr
COXREELS EN-N-325 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3NZA SV-N-32525 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 435 kr
COXREELS EN-N-335 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tums inre diameter, 35 fot längd | CF3NZB SV-N-33535 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 625 kr
COXREELS EN-N-350 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3NZC SV-N-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "9 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS ENL-N-325 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fot längd
6 747 kr /enhet