A B Basstorlek: 6 x 6 " , Kullager: Permanent smord , Duty Rating: Heavy Duty , Slangändar: 1/4 "MNPT , Slang Invändig Dia.: 1 / 4 " , Slangmaterial: PVC , Husmaterial: Stål , Spärr: Låsa , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Montering: Bänk och fordon, tak, golv, vägg , Monteringsstorlek: 4 x 5 " , Rulleinlopp: 1/4 "FNPT , Tätningstyp: Nitril
EN -serie fjäderdrivna slangrullar
Coxreels EN-serien fjäderdrivna slangupprullare lagrar och hanterar slangar på ett kontrollerat och organiserat sätt. Dessa rullar använder en spiralfjädermekanism för att automatiskt dra tillbaka slangen efter användning, vilket eliminerar behovet av manuell lindning och minskar risken för trassling, veck eller skada på slangen. De är skyddade av ett pulverlackerat stålhölje som skyddar elementen och skyddar därigenom inre komponenter från damm och skräp. Deras 3-delade hölje kan monteras/demonteras snabbt för enkel installation och underhåll. Dessa slangupprullare har 90-graders NPT-svivelinlopp i mässing och nitriltätningar för läckagesäkra anslutningar. De har en låsmekanism i flera lägen som säkrar slangen i önskad längd. Dessa rullar har kraftig CNC, robotspunnen och räfflade skivor med rullade kanter för styrka, hållbarhet, slangskydd och förarsäkerhet.