COXREELS SG19-L450 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/2 tum innerdiameter, 50 fot längd | CF3KQR

COXREELS SG19-L450 fjäderretur slangrulle, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter, 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3KQR Modell: SG19-L450

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek20.5 "
EAN0674255741621
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck300 psi
Monteringsstorlek2.88 "
Utanför Dia.3 / 4 "
Totala höjden22 "
Total längd19.5 "
Total bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris
COXREELS SG13-L125 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/4 tum innerdiameter, 25 fots längd | CF3KQG SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "4 288 kr
COXREELS SG13-L135 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/4 tum innerdiameter, 35 fot längd | CF3KQH SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "4 595 kr
COXREELS SG13-L325 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fots längd | CF3KQJ SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "4 683 kr
COXREELS SG13L-L125 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/4 tum inre diameter, 25 fot längd | CF3KQK SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "3 849 kr
COXREELS SG13L-L325 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fots längd | CF3KQL SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "3 849 kr
COXREELS SG17-L350 fjäderreturslangrulle, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | CF3KQM SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "6 513 kr
COXREELS SG17-L430 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/2 tum innerdiameter, 30 fots längd | CF3KQN SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "5 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS SG19-L450 fjäderretur slangrulle, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter, 50 fot längd
8 723 kr /enhet