COXREELS SG-serien fjäderdrivna slangupprullare


Filter
StilModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
SG13L-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "3 849 SEK
A
SG13L-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "3 849 SEK
A
SG13-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "4 288 SEK
A
SG13-L135
13.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "4 595 SEK
A
SG13-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 353 SEK
A
SG17-M425
17 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "8 474 SEK
A
SG17-M325
17 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "3000 psi18 "11 / 16 "7 274 SEK
A
SG17L-L430
17 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "5 415 SEK
A
SG17L-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "5 517 SEK
A
SG17-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "6 513 SEK
A
SG17L-H325
17 "20.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "-
RFQ
A
SG17-L430
17 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "6 618 SEK
A
SG17L-H125
17 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "6 220 SEK
A
SG17-H325
17 "20.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "8 620 SEK
A
SG17-H125
17 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "8 006 SEK
A
SG19-L450
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "8 723 SEK
A
SG19L-L450
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "6 820 SEK
A
SG19-H350
19.5 "20.5 "50 ft.9.5 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "11 811 SEK
A
SG19-H150
19.5 "20.5 "50 ft.9"1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "11 123 SEK
A
SG19-M350
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "3 / 8 "3000 psi2.88 "11 / 16 "10 772 SEK
A
SG19-M450
19.5 "20.5 "50 ft.9.38 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "11 021 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?