Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM CTRD602510 DIN-montering halvledarrelä 600VAC 25A | AF7JXU 21R944

CRYDOM CTRD602510 DIN Mount Solid State Relä 600VAC 25A

Finns i lager
Artikel: AF7JXU Modell: CTRD602510Korsreferens: 21R944
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
4 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN-monterat halvledarrelä
Amps25
FallfärgGrå
FingersäkerJa
Inspänning4-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare25A
Max. Utgående volt600
Max. Utgång med kylfläns (A)25
Min. Ingångs volt4
Min. Utgående volt48
MonteringDIN eller fläns
Fas3
Byt typSCR
Tänds vidSlumpmässigt kors
Spänningsutgång48-600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellInspänningPris
CRYDOM CTRB6025 DIN-montering halvledarrelä 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941 CTRB602590-140 VAC4 151 kr
CRYDOM CTRC6025 DIN-montering halvledarrelä 600VAC 25A | AF7JXR 21R942 CTRC6025180-280 VAC4 147 kr
CRYDOM CTRD6025 DIN-montering halvledarrelä 600VAC 25A | AF7JXT 21R943 CTRD60254-32 VDC4 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM CTRD602510 DIN Mount Solid State Relä 600VAC 25A
4 210 kr /enhet