Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CUSH-A-NATOR CN17PS6 dämpad klämma Standard 3/4 tums rör 316 rostfritt stål | AG3GAR 33KG47

CUSH-A-NATOR CN17PS6 dämpad klämma Standard 3/4 tums rör 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG3GAR Modell: CN17PS6Korsreferens: 33KG47
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
319SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDämpad klämma
Hårdvarumaterial316 Stainless Steel
Höjd2.08 "
Sätt i materialTermoplastisk elastomer
Längd1.62 "
MaterialRostfritt stål 316 klämma, standard TPE-kudde
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-50 grader till 275 grader
TypStandard
Bredd1.57 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)5.28
Fartygets längd (cm)3.99
Fartygets bredd (cm)4.11
HS-kod7326908530

Produktvarianter

ProduktModellHårdvarumaterialHöjdMaterialRörstorlekRörstorlekBreddPris
CUSH-A-NATOR CN04 Dämpad klämma Standard 1/4 tum rörstål | AG3FWT 33KF46 CN04Pläterat stål0.98 "Stålklämma, standard TPE-kudde-1 / 4 "0.62 "58SEK
CUSH-A-NATOR CN06 Dämpad klämma Standard 3/8 tums rörstål | AG3FWU 33KF47 CN06Pläterat stål1.13 "Stålklämma, standard TPE-kudde-3 / 8 "0.82 "56SEK
CUSH-A-NATOR CN08 Dämpad klämma Standard 1/2 tums rörstål | AG3FWV 33KF48 CN08Pläterat stål1.34 "Stålklämma, standard TPE-kudde-1 / 2 "0.94 "57SEK
CUSH-A-NATOR CN10 Dämpad klämma Standard 5/8 tums rörstål | AG3FWW 33KF49 CN10Pläterat stål1.54 "Stålklämma, standard TPE-kudde-5 / 8 "1.06 "61SEK
CUSH-A-NATOR CN12 Dämpad klämma Standard 3/4 tums rörstål | AG3FWX 33KF50 CN12Pläterat stål1.68 "Stålklämma, standard TPE-kudde-3 / 4 "1.2 "70SEK
CUSH-A-NATOR CN14 Dämpad klämma Standard 7/8 i rörstål | AG3FWY 33KF51 CN14Pläterat stål1.82 "Stålklämma, standard TPE-kudde-7 / 8 "1.31 "76SEK
CUSH-A-NATOR CN16 Dämpad klämma Standard 1 tums rörstål | AG3FWZ 33KF52 CN16Pläterat stål1.95 "Stålklämma, standard TPE-kudde-1"1.44 "80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CUSH-A-NATOR CN17PS6 dämpad klämma Standard 3/4 tums rör 316 rostfritt stål
319SEK /enhet