Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

D-LINE US/FLEB22QSW-5PK Kabelskydd Extern armbåge Vit Pk5 | AF6KEB 19RZ71

D-LINE US/FLEB22QSW-5PK Kabelskydd Extern armbåge Vit Pk5

Finns i lager
Artikel: AF6KEB Modell: US/FLEB22QSW-5PKKorsreferens: 19RZ71
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
30SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskydd extern armbåge
Kanalhöjd7 / 8 "
Kanalbredd7 / 8 "
FärgWhite
AnslutningsstilClip-Over
Höjd7 / 8 "
Längd0.1ft.
LastkapacitetInte specificerad
MaterialABS
Max. Kabeldia.1 / 4 "
Antal kanaler1
StilSläpp över
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909987

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

D-LINE US/FLEB22QSW-5PK Kabelskydd Extern armbåge Vit Pk5
30SEK /enhet