DAKE CORPORATION 988051 Bandsåg med sladd, vertikal, manuell | CH6NHB 444F26

DAKE CORPORATION 988051 Bandsåg med sladd, vertikal, manuell

Artikel: CH6NHB Modell: 988051Korsreferens: 444F26
171 866 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandsåg
Amps16A
Förstärkare AC16A
Bladlängd10 ft.
Bladtjocklek0.032 "
Bladhjul Dia.14 "
Klippkapacitet10 "
Skärkapacitet Fyrkant10 "
Dimensionera15 "x 16"
HP1
Hz60 Hz
Max. Bladlängd120 "
Max. Knivbredd1 / 2 "
Min. Bladlängd120 "
Min. Knivbredd1 / 4 "
DriftManuell
Övergripande djup28 "
Totala höjden76 "
Total bredd24 "
Fas3
Kraftkällasladd
SFPM-intervall70 till 540
Halsdjup14 "
Spänning220 / 440V AC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenAmpsFörstärkare ACTotal breddFasSFPM-intervallHalsdjupSpänningPris
DAKE CORPORATION 985017-1 Bandsåg, med sladd, horisontell, halvautomatisk | CH6NGW 444F17 985017-164 "20A20A70 "150 till 270-120 / 220V AC-
RFQ
DAKE CORPORATION 988040 Bandsåg med sladd, vertikal, halvautomatisk | CH6NGY 444F23 98804066 "20A20A29 "170 till 5409"-183 976 kr
RFQ
DAKE CORPORATION 988041 Bandsåg med sladd, vertikal, halvautomatisk | CH6NGZ 444F24 98804166 "16A16A29 "-70 till 5409"220 / 440V AC182 683 kr
RFQ
DAKE CORPORATION 988050 Bandsåg, med sladd, vertikal, manuell | CH6NHA 444F25 98805076 "20A20A24 "170 till 54014 "-171 849 kr
RFQ
DAKE CORPORATION JH10W2 bandsåg, horisontell, manuell | CH6PWR 783A63 JH10W275 "16A-65 "350 till 270--208 324 kr
RFQ
DAKE CORPORATION SE-8.5 M bandsåg, horisontell, halvautomatisk | CH6RLE 497Z51 SE-8.5 M37 "20A20A33 "3114 till 230-220V AC142 041 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 988051 Bandsåg med sladd, vertikal, manuell
171 866 kr /enhet