DAKE CORPORATION

Sedan 1887 har Dake Corporation tillverkat industristandardiserade bearbetningsverktyg. Med huvudkontor i Grand Haven, Michigan, USA, gynnar varumärket metallbearbetnings- och träbearbetningsindustrin. Läs mer

Filter

Elverktyg

Handverktyg

bearbetning

Materialhantering

Pneumatik

Svetsning

Electrical

Möbelgästfrihet och matservice

Om DAKE CORPORATION

Dake Corporations intensiva katalog inkluderar hydrauliska pressar, arborpressar, borrpressar, bandsågar, kapsågar & kapmaskiner och slipmaskiner. Märkets H-ram hydrauliska pressar acceptera stora och skrymmande föremål och bordets höjd justeras för korrekt placering med den medföljande lyftkedjan. De har trepunktsspakar som ger enhandskontroll över ramrörelsen. Deras dubbelverkande cylinder förflyttar kolven under hela nedåtgående och returgående, vilket möjliggör mjuk rörelse i båda riktningarna och exakt inriktning. Dake Corporation golvborrpressar har ett låsande handtagsnav (med uppringningsjustering) och en lättavläst skala för snabba, exakta och repeterbara djupinställningsändringar. Handtaget har tre ekrar med fjäderretur för exakt förarkontroll och ergonomisk manövrering. Deras gjutna huvud, bearbetade pelare och robusta gjutna bas minskar vibrationer under drift.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Dake Corporation MPN korsar individuella referenser till motsvarande Fervi, Jet Tools & Palmgren-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Dake Corporation-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Dake Corporation-produkter varierar från små till stora. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Vilka är luftkraven för Dake Corporation-maskiner?

Luftbehovet för alla maskiner är 90 - 120 psi vid cirka 6 CFM.

Vad är skillnaden mellan märkets enkelverkande och dubbelverkande cylindrar?

En dubbelverkande cylinder har två portar: A och B och oljan kommer in i cylindern genom A-porten och trycker ner kolven. När styrenheten instruerar kolven att dras in, skickas olja till B-porten, vilket gör att kolven stiger. En enkelverkande cylinder har bara en port (Port A) för att sänka kolven, men den är indragbar med en invändig fjäder. Den dubbelverkande cylindern har både tryck- och dragkraft och manövreras av en joystick.

Vilken typ av bandsågar tillverkar Dake Corporation?

Varumärket erbjuder bandsågar i manuella och halvautomatiska varianter.

Varumärkesexklusiva produkter