Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DART CONTROLS 125DV-C-2A DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4

DART CONTROLS 125DV-C-2A DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc 5a

Finns i lager
Artikel: AC2NCA Modell: 125DV-C-2AKorsreferens: 2LHT4

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup1.3 "
dynamisk bromsningNej
KapslingChassi
Externa omkopplareIngen
Höjd4.25 "
HP @ Higher Volt1 / 4 till 1
HP @ Lower Volt1 / 8 till 1 / 2
Inspänning115 / 230 VAC
IR-kompensationJusterbar
Linjär accelerationJusterbar 0.5 till 8 sek.
Max. Förstärkare5
MonteraChassi
Operating temp.-10 grader till 45 grader C.
RotationEn riktning
VarvtalsregleringSCR
Hastighetsområde50:01:00
Hastighetsreglering+/- 1% med ankarspänningsåterkoppling, +/- 0.5% med tach-feedback
Spänningsutgång90/180 XNUMX VDC
Bredd3.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Accepterar Tach Feedback (Ja)
    • Ström / momentgräns (justerbar)
    • Följarkrets (nej)
    • Linjär retardation (justerbar 0.5 till 8 sek.)
    • Shunt Wound Volt (100 / 200VDC)

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingInspänningMax. FörstärkareOperating temp.SpänningsutgångPris
DART-KONTROLLER 125DV-C-1 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3 "Chassi115 / 230 VAC5-10 grader till 45 grader C.90/180 XNUMX VDC2 906 kr
DART-KONTROLLER 125DV-CK DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 5a | AC2QNQ 2M510 125DV-CK1.3 "Chassi115 / 230 VAC5-10 grader till 45 grader C.90/180 XNUMX VDC1 949 kr
DARTKONTROLLER 125D-12C-2A DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31 "Chassi115 / 230 VAC1.2-10 grader till 45 grader C.90/180 XNUMX VDC2 378 kr
DART CONTROLS 123D-C Hastighetskontroll, Dual Voltage, 2.0 till 5.5A, 24-36VAC, 0.5 sek Acceleration | CJ6MEH 123D-C1.3 "Öppna chassi24 / 36 VAC5.5A-10 till 45 grader C24/36 XNUMX VDC3 368 kr
RFQ
DART CONTROLS 123D-C-2A Hastighetskontroll, Dual Voltage, 2.0 till 5.5A, 24-36VAC, Justerbar Acceleration | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3 "Öppna chassi24 / 36 VAC5.5A-10 till 45 grader C24/36 XNUMX VDC2 734 kr
RFQ
DART CONTROLS 123D-C-5 hastighetskontroll, dubbel spänning, 2.0 till 5.5A, 24-36VAC, 4-20mA isolerad signalföljare | CJ6MEK 123D-C-5------6 172 kr
RFQ
DART CONTROLS 125D-12C Hastighetskontroll, Dual Voltage, 0.15A till 1/8 HP, 0.5 sek Acceleration | CJ6MEL 125D-12C1.3 "Chassi115 / 230 VAC1.2A-10 till 45 grader C90/180 XNUMX VDC3 368 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DART CONTROLS 125DV-C-2A DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc 5a
2 328 kr /enhet