KEN-TOOL Däckinflationsburar


Filter
Färg: Gul , Längd: 7" , Material: Stål , Storlek: 7 "L x 30" B x 64-1 / 4 "H , Används för: Super Single och Super Wide Base-däck
StilModellHöjdTypBreddPris (ex moms)
A
T119
--30 "9 423 SEK
B
36003
30 "Passagerare Och Lätt Lastbil16 "11 635 SEK
C
36001
41 "Bärbar 2-bar16 "10 611 SEK
D
36002
43.5 "4-bar20.5 "19 177 SEK
E
36005
43.5 "5-bar20.5 "26 360 SEK
F
36006
43.5 "3-bar20.5 "15 045 SEK
G
36007
43.5 "Bärbar bred bas20.5 "10 763 SEK
H
T109
56.25 "5-bar568608 "27 680 SEK
I
T110
56.25 "5-bar568608 "34 053 SEK
J
T108
62.75 "7-bar568590 "31 941 SEK
K
36004
65 "3-bar24 "28 396 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?