Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DARTKONTROLLER 130LC12 DC-hastighetsreglering 90vdc 1.2a | AE4ACF ​​5HA32

DART CONTROLS 130LC12 DC hastighetskontroll 90vdc 1.2a

Finns i lager
Artikel: AE4ACF Modell: 130LC12Korsref.: 5HA32
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
5 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup2.65 "
dynamisk bromsningJa
KapslingChassi
Externa omkopplareIngen
Höjd6.25 "
HP @ Lower Volt1 / 50 till 1 / 8
Inspänning115 VAC
IR-kompensationJusterbar
Linjär accelerationFast 0.5 sek.
Max. Förstärkare1.2
MonteraChassi
Operating temp.-10 grader till 45 grader C.
RotationVändbar
VarvtalsregleringSCR
Hastighetsområde50:01:00
Hastighetsreglering+/- 1% med återkoppling av ankarspänning
Spänningsutgång90 VDC
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Accepterar Tach Feedback (Nej)
    • Ström / momentgräns (justerbar)
    • Följarkrets (nej)
    • Shunt Wound Volt (100VDC)

Produktvarianter

ProduktModellInspänningMax. FörstärkareSpänningsutgångPris
DARTKONTROLLER 130LC100 DC-hastighetsreglering 90vdc 5.5a | AE4ACG 5HA33 130LC100115 VAC5.590 VDC5 228 kr
DART CONTROLS 132LC25 Dc Speed ​​Control 180vdc 1.2a | AE4ACH 5HA34 132LC25230 VAC1.2180 VDC5 064 kr
DARTKONTROLLER 132LC200 DC-hastighetsreglering 180vdc 5.5a | AE4ACJ 5HA35 132LC200230 VAC5.5180 VDC4 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DART CONTROLS 130LC12 DC hastighetskontroll 90vdc 1.2a
5 198 kr /enhet