EDWARDS SIGNALING LED fasta eller blinkande fyrar


Filter
Djup: 4.28 " , Diameter: 4.28 " , Blinkar per minut: 65 , Höjd: 4.21 " , Husmaterial: Polykarbonat / ABS , Lamplivslängd: 148,000 timmar , Lamptyp: (6) LED , Linsdesign: Snäppfäste , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Panel / ledning , Drifttemp.: -31 grader till 150 grader F. , Betyg: NEMA 4X , Bredd: 4.28 "
StilModellFärgNuvarande ritadKraftkällaSpänningPris (ex moms)
A
48XBRMA120A
Bärnsten0.108 A AC120 VAC120 VAC5 971 SEK
A
48XBRMA24D
Bärnsten0.215 A AC24 VDC24 VDC5 504 SEK
B
48XBRMB120A
Blå0.108 A AC120 VAC120 VAC5 550 SEK
B
48XBRMB24D
Blå0.215 A AC24 VDC24 VDC5 472 SEK
C
48XBRMG120A
Grön0.108 A AC120 VAC120 VAC5 615 SEK
C
48XBRMG24D
Grön0.215 A AC24 VDC24 VDC5 677 SEK
D
48XBRMR120A
Red0.108 A AC120 VAC120 VAC5 894 SEK
D
48XBRMR24D
Red0.215 A AC24 VDC24 VDC5 783 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?