Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DARTKONTROLLER 15DV1A DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56

DART CONTROLS 15DV1A DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 2a Nema 1/4

Finns i lager
Artikel: AE4CNT Modell: 15DV1AKorsreferens: 5JJ56

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup3.3 "
dynamisk bromsningNej
KapslingChassi
Externa omkopplareIngen
Höjd1.3 "
HP @ Higher Volt1 / 25 till 1 / 3
HP @ Lower Volt1 / 50 till 1 / 6
Inspänning115 / 230 VAC
IR-kompensationJusterbar
Linjär accelerationFast 0.5 sek.
Max. Förstärkare2
MonteraChassi
Operating temp.-10 grader till 45 grader C.
RotationEn riktning
VarvtalsregleringSCR
Hastighetsområde25:01:00
Hastighetsreglering+/- 1% av bashastigheten
Spänningsutgång90/180 XNUMX VDC
Bredd2.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1534
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Accepterar Tach Feedback (Nej)
    • Ström / momentgräns (ingen)
    • Följarkrets (nej)
    • Shunt Wound Volt (10 / 20VDC)

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.DjupKapslingRotationVarvtalsregleringSpänningsutgångBreddHöjdPris
DARTKONTROLLER 13DV1A DC-hastighetsreglering 12 / 24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53 13DV1A-10 grader till 45 grader C.3.3 "ChassiVändbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "1.3 "1 331 kr
DART-KONTROLLER 13DV2A DC-hastighetsreglering 12 / 24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54 13DV2A-10 grader till 45 grader C.3.3 "NEMA 1/4VändbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "1.5 "1 357 kr
DART-KONTROLLER 13DVE DC-hastighetsreglering 12 / 24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13DVE-10 grader till 45 grader C.3.5 "ChassiVändbarPWM12/24 XNUMX VDC3.81 "5.5 "3 913 kr
DARTKONTROLLER 15DV2A DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2A-10 grader till 45 grader C.3.3 "ChassiEn riktningSCR90/180 XNUMX VDC2.8 "1.5 "1 474 kr
DART-KONTROLLER 15DVE DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15DVE-10 grader till 45 grader C.3.5 "NEMA 4/12VändbarSCR90/180 XNUMX VDC3.81 "5.5 "3 686 kr
DART CONTROLS 13DV1A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2A DC, Terminal Strip | CJ6MFL 13DV1A-TS-10 till 45 grader C1.3 "ChassiVändbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "-2 785 kr
RFQ
DART CONTROLS 13DV2A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2A DC, Terminal Strip | CJ6MFM 13DV2A-TS-10 till 45 grader C1.5 "ChassiVändbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "-2 785 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DART CONTROLS 15DV1A DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 2a Nema 1/4
1 458 kr /enhet