DART CONTROLS 15DV1A-104 Small Dual Voltage SCR Control, 2 ADC, Single Pole AC switch | CJ6MFQ

DART CONTROLS 15DV1A-104 Liten Dual Voltage SCR-kontroll, 2 ADC, enkelpolig AC-brytare

Artikel: CJ6MFQ Modell: 15DV1A-104
3 161 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup1.3 "
KapslingChassi
HP @ Higher Volt1 / 25 till 1 / 3
HP @ Lower Volt1 / 50 till 1 / 6
Inspänning120 / 240 VAC
IR-kompensationJusterbar
Längd3.3 "
Linjär accelerationFast, 0.5 sek.
Max. Förstärkare2A
MonteraKompakt panel
Operating temp.-10 till 45 grader C
RotationVändbar
VarvtalsregleringPWM
Hastighetsområde25:1
Hastighetsreglering+/- 1% av bashastigheten
Spänningsutgång90/180 XNUMX VDC
Bredd2.8 "

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.DjupKapslingRotationVarvtalsregleringSpänningsutgångBreddHöjdPris
DARTKONTROLLER 13DV1A DC-hastighetsreglering 12 / 24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53 13DV1A-10 grader till 45 grader C.3.3 "ChassiVändbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "1.3 "1 331 kr
DART-KONTROLLER 13DV2A DC-hastighetsreglering 12 / 24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54 13DV2A-10 grader till 45 grader C.3.3 "NEMA 1/4VändbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "1.5 "1 357 kr
DART-KONTROLLER 13DVE DC-hastighetsreglering 12 / 24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13DVE-10 grader till 45 grader C.3.5 "ChassiVändbarPWM12/24 XNUMX VDC3.81 "5.5 "3 913 kr
DARTKONTROLLER 15DV1A DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56 15DV1A-10 grader till 45 grader C.3.3 "ChassiEn riktningSCR90/180 XNUMX VDC2.8 "1.3 "1 458 kr
DARTKONTROLLER 15DV2A DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2A-10 grader till 45 grader C.3.3 "ChassiEn riktningSCR90/180 XNUMX VDC2.8 "1.5 "1 474 kr
DART-KONTROLLER 15DVE DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15DVE-10 grader till 45 grader C.3.5 "NEMA 4/12VändbarSCR90/180 XNUMX VDC3.81 "5.5 "3 686 kr
DART CONTROLS 13DV1A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2A DC, Terminal Strip | CJ6MFL 13DV1A-TS-10 till 45 grader C1.3 "ChassiVändbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "-2 785 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DART CONTROLS 15DV1A-104 Liten Dual Voltage SCR-kontroll, 2 ADC, enkelpolig AC-brytare
3 161 kr /enhet