Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DART CONTROLS MD10P Dc hastighetskontroll 90 / 180vdc 5a Nema 4x | AB4DQN 1XC92

DART CONTROLS MD10P Dc Speed ​​Control 90/180vdc 5a Nema 4x

Finns i lager
Artikel: AB4DQN Modell: MD10PKorsreferens: 1XC92
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
12 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup4.13 "
Typ av bildskärmLED
dynamisk bromsningNej
KapslingNEMA 4X
Externa omkopplareIngen
Höjd1.66 "
HP @ Higher Volt1 / 25 till 1
HP @ Lower Volt1 / 50 till 1 / 2
Inspänning115 / 230 VAC
IR-kompensationSluten slinga
Linjär accelerationJusterbar 2 till 4 sek.
Max. Förstärkare5
Montera1/8 DIN
Operating temp.-10 grader till 45 grader C.
RotationEn riktning
VarvtalsregleringSCR
Hastighetsområde100:01:00
Hastighetsreglering+/- 1/2 varv per inställd hastighet
Spänningsutgång90/180 XNUMX VDC
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Accepterar Tach Feedback (Ja)
    • Ström / momentgräns (ingen)
    • Följarkrets (Ja)
    • Linjär retardation (justerbar 2 till 4 sek.)
    • Power On Light (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellRotationDjupHöjdBreddInspänningLängdMax. FörstärkareMonteraPris
DART CONTROLS MD3E DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4x | AC2NCH 2LHU2 MD3EVändbar4"7.4 "5.5 "115 / 230 VAC-10Vägg18 661 kr
DART CONTROLS MD3P Dc hastighetskontroll 90 / 180vdc 10adc Nema 4x | AC2NCJ 2LHU3 MD3PVändbar4.63 "3.5 "3.62 "115 / 230 VAC-101/4 DIN17 028 kr
DART CONTROLS MD10P-1 Hastighetskontroll, Closed Loop, Mikroprocessor, Upp/Ner tryckknapp, 5A DC | CJ6MHJ MD10P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering15 016 kr
RFQ
DART CONTROLS MD10P-9 Hastighetskontroll, Closed Loop, Mikroprocessor, Blank Front Bezel Overlay, 5A DC | CJ6MHK MD10P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering14 452 kr
RFQ
DART CONTROLS MD10P-P Hastighetskontroll, Closed Loop, Mikroprocessor, Plug Style Terminal Strip, 5A DC | CJ6MHL MD10P-P-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering14 828 kr
RFQ
DART CONTROLS MD3P-1 Hastighetskontroll, Closed Loop, Mikroprocessor, Upp/Ner-knapp, 10A DC | CJ6MHM MD3P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10APanelmontering16 898 kr
RFQ
DART CONTROLS MD3P-9 Hastighetskontroll, Closed Loop, Mikroprocessor, Blank Front Bezel Overlay, 10A DC | CJ6MHN MD3P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10APanelmontering16 334 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DART CONTROLS MD10P Dc Speed ​​Control 90/180vdc 5a Nema 4x
12 269 kr /enhet