Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYBRITE FSSEZ440L835-UNV-EMLED Strip 3500K LED, 32 W Max. Armatur Watt, 3500K, 4000 lm, 125 lm/W Lumen per Watt | CR2WMC 60VD45

DAYBRITE FSSEZ440L835-UNV-EMLED Strip 3500K LED, 32 W Max. Armatur watt, 3500K, 4000 lm, 125 lm/W Lumen per watt

Finns i lager
Artikel: CR2WMC Modell: FSSEZ440L835-UNV-EMLEDKorsreferens: 60VD45

Få det Maj 16, Torsdag
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
7 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.155
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DAYBRITE SCD220L840-UNV LED Ytmonterad armatur, 20 W Max. Armatur Watt, 4000K, 2000 lm, 2 lampor T8 | CR2WLL 55MR26 SCD220L840-UNVYtmonterad armatur575SEK
DAYBRITE SDS21224L-8CST-UNV-DIM Valbar Led Strip, 2 tum Storlek, 20 W Max. Armatur Watt, 3500K/4000K/5000K | CR2WLM 786ZK6 SDS21224L-8CST-UNV-DIMStrip1 217 kr
DAYBRITE SDS42448L-8CST-UNV-DIM Valbar Led Strip, 4 tum Storlek, 40 W Max. Armatur Watt, 3500K/4000K/5000K, 2 lampor T8 | CR2WLR 786ZK7 SDS42448L-8CST-UNV-DIMStrip1 767 kr
DAYBRITE FSSEZ440L830-UNV-EM-LED Strip 3000K LED, 32 W Max. Armatur Watt, 3000K, 4000 lm, 118 lm/W Lumen per Watt | CR2WMB 60VD43 FSSEZ440L830-UNV-EM-LEDLED7 017 kr
DAYBRITE SLS216L840-UNV Smal Strip 4000K Led, 16 W Max. Armatur Watt, 4000K, 1, 600 Lm, 100 Lm/W Lumen per Watt | CR2WNE 60VD48 SLS216L840-UNVLED1 236 kr
DAYBRITE SCD330L840-UNV Wide Strip 4000K LED, 29 W Max. Armatur Watt, 4000K, 3000 lm, 109 lm/W Lumen per Watt | CR2WNF 60VD46 SCD330L840-UNVLED237SEK
DAYBRITE FSSEZ440L840-UNV-EMLED Strip 4000K LED, 32 W Max. Armatur Watt, 4000K, 4000 lm, 125 lm/W Lumen per Watt | CR2WNG 60VD44 FSSEZ440L840-UNV-EMLEDLED7 017 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYBRITE FSSEZ440L835-UNV-EMLED Strip 3500K LED, 32 W Max. Armatur watt, 3500K, 4000 lm, 125 lm/W Lumen per watt
7 017 kr /enhet