A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 Passar märke: American Range, Anetsberger, Avalon Donut, Bakers Pride, Cecilware, Dean, Frymaster, Garland, Henney Penney, Honeywell, Imperial, Keating, Lennox, Perfection, PMI, Pre-mark, PVI
Gasventiler
Gasventiler är idealiska för att kontrollera trycket och flödet av bränslegas mot ugnar för uppvärmningstillämpningar. Gasventiler använder en termostat / kontrollpanel för att öppna / stänga sina ventiler.
Robert är en ledande tillverkare av apparatkontroller inklusive elektroniska och elektromekaniska kontroller för applikationer inom el- och gasmatlagning, lagringsvattenberedare och rymd-/centralvärme.
Robertshaws gasventiler är kompatibla med bränslen av naturtyp (NG) och flytande gas (LP). De använder en manuell ventil och en pilotventil för att kontrollera gasflödet i applikationer med intermittent pilottändning. Robertshaw gasventiler är utrustade med en inloppsfiltrerad skärm som förhindrar att smuts eller skräp i gasflödet kommer in i gasventilerna. De kan anslutas till en strömkälla med spänningsvärden på 750mV, 24V eller 120V (nätspänning) via en kontrollpanel/termostat. Dessa Robertshaw gasventiler har en inloppsöppning på 1/2 eller 3/4 tum och en utloppsöppning på 3/8, 1/2 eller 3/4 tum. Robertshaw 7000BMVR gasventilen har en gaskranskiva med Off, Pilot & On-markering för att manuellt stänga av eller på (med fullt flöde) gasventilen. Utvalda modeller av Robertshaw gasventiler har en gastrycksregulator för att kontrollera gasens tryck när flödet är för högt eller lågt.
Välj från ett brett utbud av Robertshaw gasventiler, tillgängliga i kombination, snabböppning, låg kapacitet, långsam öppning och standardöppningsventilvarianter.
du använder
Robertshaw gasventiler används för att kontrollera/reglera flödet av bränslegaser som naturgas (NG) och flytande petroleumgas (LP) i rymdvärmare och andra HVAC. Dessa Robertshaw gasventiler är idealiska för användning i kommersiella utrymmen, lager, verkstäder och andra industrier.
Arbetsmekanism
- Robertshaw gasventiler drivs av en elektrisk solenoid som styrs av en termostat eller kontrollpanel.
- Det är i allmänhet 2-stegs för säker drift och energibesparing.
- Efter att ha installerat Robertshaw gasventil i rörledningar och anslutit andra tillbehör till den, ställ in önskad temperatur via en termostat eller kontrollpanel.
- Detta öppnar den första ventilen i tvåstegs Robertshaw gasventil och börjar tillföra bränslegas till ugnen vid låga inställningar.
- Pilotkontrollen upptäcker temperaturökning (om någon) och skickar en signal till magnetventilen i Robertshaws gasventil.
- Solenoiden som upptäcker den elektriska signalen öppnar den sekundära ventilen i Robertshaw gasventil och tillåter fullt flöde av gasen (enligt regulatorns tryckinställning om sådan finns).
- När temperaturen når den önskade punkten stänger ventilerna för att stoppa gasflödet genom Robertshaws gasventiler och därför stoppa ugnen från ytterligare uppvärmning.
Funktioner
- Robertshaw gasventiler är idealiska för att reglera gasflödet till ugnar/brännare för uppvärmningsapplikationer.
- De är kompatibla med naturgas och flytande petroleumgaser.
- Robertshaw gasventiler används för att ge värme från 70000 till 3000000 BtuH.
- De har maximal elektrisk effekt (spolspänning) på 24V, 120V och 750V.
- Snabböppnande gasventiler ger gas till ugnen inom en kort period, medan en gasventil med långsam öppning används för att förhindra att lågan rullar ut eller grov antändning.
- Robertshaw gasventiler har 1/2 till 3/4 tum inlopp och 3/8 till 3/4 tum utlopp.
Kompatibla tillbehör
- Pilot och tändningskomponenter: Dessa pilot- och tändningskomponenter används för att antända bränslegaser i gasbrännare eller värmare.
- Regulatorkontroller: Dessa konvertibla tryckregulatorer används för att manuellt styra trycket på gasflödet genom Robertshaws gasventiler. Dessa regulatorkontroller måste ändras vid omvandling från en gas till en annan.
Standarder och godkännanden
- Robertshaw gasventiler är RoHS-kompatibla för att säkerställa användarsäkerhet och effektiv prestanda för gasventilerna. Dessa Robertshaw gasventiler har NEMA standardterminaler för snabba anslutningar och drift.
Installation
- Använd rörgänga eller tejp på hanrörsgängor samtidigt som de två första gängorna hålls rena. Användare bör inte använda sammansättningar på invändiga gängor.
- Montera en Robertshaw gasventil på röret i valfritt läge utom upp och ner.
- Anslut pilot- och tändningskomponenter, termostat och andra tillbehör till Robertshaw gasventiler.
- Robertshaw gasventil är klar för drift.
Vanliga frågor
Vilka är några märken som Robertshaw gasventiler korsrefererar med?
Robertshaw gasventiler korsreferens med motsvarande Honeywell, Vulcan Hart & White-Rodgers gasventiler. Så om användare letar efter konkurrerande gasventiler som antingen är slut i lager eller föråldrade, Raptor Supplies kan ha motsvarande Robertshaw gasventil tillgänglig.
Var ligger Robertshaw?
Robertshaws huvudkontor ligger i Itasca, Illinois, USA. Företaget har 12 tillverkningsanläggningar för tillverkning av Robertshaw gasventiler och elektroniska styrsystem.
Vilka säkerhetsåtgärder bör användare vidta när de installerar Robertshaw gasventiler?
- Oanvända uttag på Robertshaw gasventiler måste pluggas igen med de medföljande uttagspluggarna innan användning.
- Rör eller slangar anslutna till Robertshaws gasventiler ska hållas rena.
- De anslutna gasrören bör trycktestas innan en Robertshaw gasventil installeras för att undvika farliga förhållanden på grund av högt tryck.
- Kontrollera om det finns sprickor eller läckage på Robertshaws gasventil och rörledningar före installation för att förhindra olyckor.
Vad ska man göra om din Robertshaw gasventil slutar fungera?
- Kontrollera om det finns tecken på slitage på Robertshaw gasventil.
- Kontrollera om det finns gasläckage från Robertshaws gasventil eller det anslutna röret.
- Säkerställ korrekt anslutning till termoelement eller andra elektroniska gaständningskomponenter.
- Kontakta VVS-experter eller proffs för att byta ut den trasiga Robertshaw-gasventilen och undvik att manipulera på egen hand för att förhindra olyckor.