DAYTON 12N806 Avlopps- / avfallspump 5 hk | AA4JCD

DAYTON 12N806 Avlopps-/soporpump 5 hk

Finns i lager
Artikel: AA4JCD Modell: 12N806

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlopps- / sopcentrifugalpump
Byråns efterlevnadIngen
Amps13.4-12.6/6.3
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head93 @ 66 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head58 till 77 @ 105 till 71 ft
Avtappningsplugg3 / 4 "NPT
DutyKontinuerlig
Ram184JM
GPM för vatten @ 20 ft. av Head148
GPM för vatten @ 25 ft. av Head144
GPM för vatten @ 30 ft. av Head139
GPM för vatten @ 40 ft. av Head128
GPM för vatten @ 50 ft. av Head116
GPM för vatten @ 60 ft. av Head103
GPM för vatten @ 70 ft. av Head85
GPM för vatten @ 80 ft. av Head65
GPM för vatten @ 90 ft. av Head40
Höjd9.14 "
Husets materialGjutjärn
HP5
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppen
Inloppstryck15 PSI
Inlopp / utlopp2 In.
Längd24.81 "
Max. Falltryck60 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1"
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud105 ft.
Max. Flytande temp.160 F
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram184JM
Fas3
PortrotationIngen
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsmaterialKol / Keramik / Buna-N
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.25
AxelmaterialStål
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, SS, kiselkarbid, Buna N, BR
Bredd10.96 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.55
Fartygets höjd (cm)42.16
Fartygets längd (cm)72.14
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12N806 Avlopps-/soporpump 5 hk
40 651 kr /enhet