Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 13V728 Kilrem 3v1000 | AA6EPG

DAYTON 13V728 Kilrem 3v1000

Finns i lager
Artikel: AA6EPG Modell: 13V728

Få det Maj 7, Tisdag
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
406SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
Bälttyp3V
ByggWrapped
Branschnummer3V1000
MaterialNaturlig / syntetisk gummiblandning
Antal revben1
Utanför längd100 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek5 / 16 "
Toppbredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBälttypBranschnummerMaterialUtanför längdTjocklekToppbreddPris
DAYTON 13V704 Kilrem 3v250 | AA6ENF 13V7043V3V250Naturlig / syntetisk gummiblandning25 "5 / 16 "3 / 8 "163SEK
DAYTON 13V705 Kilrem 3v265 | AA6ENG 13V7053V3V265Naturlig / syntetisk gummiblandning26.5 "5 / 16 "3 / 8 "165SEK
DAYTON 13V706 Kilrem 3v280 | AA6ENH 13V7063V3V280Naturlig / syntetisk gummiblandning28 "5 / 16 "3 / 8 "177SEK
DAYTON 13V707 Kilrem 3v300 | AA6ENJ 13V7073V3V300Naturlig / syntetisk gummiblandning30 "5 / 16 "3 / 8 "182SEK
DAYTON 13V708 Kilrem 3v315 | AA6ENK 13V7083V3V315Naturlig / syntetisk gummiblandning31.5 "5 / 16 "3 / 8 "190SEK
DAYTON 13V709 Kilrem 3v335 | AA6ENL 13V7093V3V335Naturlig / syntetisk gummiblandning33.5 "5 / 16 "3 / 8 "191SEK
DAYTON 13V710 Kilrem 3v355 | AA6ENM 13V7103V3V355Naturlig / syntetisk gummiblandning35.5 "5 / 16 "3 / 8 "187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13V728 Kilrem 3v1000
406SEK /enhet