Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1L518 Växelmotor 95 varv / min Öppen 230v | AB2CAV

DAYTON 1L518 Ac Växelmotor 95 Rpm Öppen 230v

Finns i lager
Artikel: AB2CAV Modell: 1L518
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
6 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerKraftig nål på fodral, boll på motor
BromsAnpassad till 5X400
Kondensator krävsVad ingår
KapslingÖppen
Fulllastförstärkare0.3
VäxelmaterialStål eller värmebehandlad pulveriserad metall
Växelförhållande17:1
VäxeltypHelical First Stage / Spur
GearsFörsta steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspur
Hz50/60
Mata in HP1/20
Längd mindre axel8.25 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment30 tum .-lb.
motortypPermanent delad kondensator
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten95
Överbelastad belastning90 lb.
Fas1
RotationReversibel
RPM-räckvidd76 till 100
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8501106020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGearsLagerKapslingHzMata in HPLängd mindre axelSmörjningMax. VridmomentPris
DAYTON 1L517 Ac -växelmotor 95 varv / minut Tenv 230v | AB2CAU 1L517Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig växellådsolja30 tum .-lb.6 640 kr
DAYTON 1L519 Ac växelmotor 8.8 varv / min Öppen 230v | AB2CAW 1L519Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/807.875 "Permanent kraftig växellådsolja76 tum .-lb.6 404 kr
DAYTON 1L520 Ac växelmotor 63 rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L520Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig växellådsolja46 tum .-lb.6 450 kr
DAYTON 1L521 Ac växelmotor 63 rpm öppen 230v | AB2CAY 1L521Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/208.25 "Permanent kraftig växellådsolja46 tum .-lb.6 315 kr
DAYTON 1L522 Ac växelmotor 4.5 varv / min Öppen 230v | AB2CAZ 1L522Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/807.875 "Permanent kraftig växellådsolja100 tum .-lb.6 598 kr
DAYTON 1L523 Växelmotor 32 varv / min Tenv 230v | AB2CBA 1L523Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig växellådsolja86 tum .-lb.7 012 kr
DAYTON 1L524 Växelmotor 32 varv / min Öppen 230v | AB2CBB 1L524Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/208.25 "Permanent kraftig växellådsolja86 tum .-lb.6 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1L518 Ac Växelmotor 95 Rpm Öppen 230v
6 633 kr /enhet