Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1L534 Växelmotor 80 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CBK

DAYTON 1L534 Ac Växelmotor 80 Rpm Tefc 115/230v

Finns i lager
Artikel: AB2CBK Modell: 1L534

Få det Maj 7, Tisdag
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
9 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerNållager på fodral, kula på motor
BromsAnpassad till 5X400
Kondensator krävsVad ingår
KapslingTEFC
Fulllastförstärkare1.3/0.70
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål / brons
Växelförhållande20:1
VäxeltypWorm
GearsMask / brons i härdat stål
FastigheterGjuten aluminium
Hz50/60
Mata in HP1/15
SmörjningOlja fylld
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment33 tum .-lb.
motortypPermanent delad kondensator
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten80
Överbelastad belastning225 lb.
Fas1
RotationReversibel
Varvtal vid 50 Hz67
RPM-räckvidd76 till 100
TätningarLäpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddIngen
Spänning115 / 230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod8501402020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterMata in HPPris
DAYTON 1L509 Växelmotor 12 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400138:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/412 706 kr
DAYTON 1L510 Växelmotor 6.5 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400261:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/412 539 kr
DAYTON 1L533 Växelmotor 157 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40010:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/158 904 kr
DAYTON 1L535 Ac -växelmotor 54 varv/min Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40030:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 226 kr
DAYTON 1L536 Ac växelmotor 27 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40060:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 248 kr
DAYTON 1L538 Ac växelmotor 41 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40040:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 055 kr
DAYTON 1LPL3 Ac växelmotor 20 rpm Tefc 115 / 230v | AB2EWW 1LPL3Härdat stål / fenolPorös bronshylsa på fodral, boll på motorAnpassad till 5X40081:1Spiralformat första steg / efterföljande stegHärdat stål / fenolGjuten zink1/128 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1L534 Ac Växelmotor 80 Rpm Tefc 115/230v
9 540 kr /enhet