Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1ZGG2 Radiellt lager förseglat hål 25 Mm | AB4NKE

DAYTON 1ZGG2 Radiallager tätat hål 25 Mm

Finns i lager
Artikel: AB4NKE Modell: 1ZGG2

Få det Maj 7, Tisdag
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
156SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialKromstål
Bearing TypeDubbelseglad
Bore Dia.25mm
Borrtolerans+ 0 / -10 mikron
BurmaterialKromstål
Branschnummer6005-2RS
Smörjningfett
Max. Varvtal13000
Utanför Dia.47mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -13 mikron
TätningsmaterialNitrilgummi
Bredd12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8482105048
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeBore Dia.BranschnummerMax. VarvtalUtanför Dia.BreddPris
DAYTON 1ZGB8 Radiell lagerskärmad borrning 0.1250 tum | AB4NHM 1ZGB8Dubbelsköld0.125 "R2ZZ560000.375 "0.156 "50SEK
DAYTON 1ZGB9 Radiellt lager skärmad hål 0.1250 in | AB4NHN 1ZGB9Dubbelsköld0.125 "R2AZZ530000.5 "0.171 "53SEK
DAYTON 1ZGC1 Radiellt lager avskärmad borrning 0.1875 In | AB4NHP 1ZGC1Dubbelsköld0.187 "R3ZZ430000.5 "0.196 "80SEK
DAYTON 1ZGC2 Radiellt lager skärmad hål 0.2500 In | AB4NHQ 1ZGC2Dubbelsköld0.25 "R4ZZ380000.625 "0.196 "79SEK
DAYTON 1ZGC3 Radiellt lager skärmad hål 0.2500 In | AB4NHR 1ZGC3Dubbelsköld0.25 "R4AZZ360000.75 "0.281 "79SEK
DAYTON 1ZGC4 Radiell lagerskärmad borrning 0.3750 in | AB4NHT 1ZGC4Dubbelsköld0.375 "R6ZZ320000.875 "0.281 "75SEK
DAYTON 1ZGC5 Radiell lagerskärmad borrning 0.5000 in | AB4NHU 1ZGC5Dubbelsköld0.5 "R8ZZ130001.125 "0.312 "122SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1ZGG2 Radiallager tätat hål 25 Mm
156SEK /enhet