Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22NZ10 Höjd indikatorlampa 22mm 240v Vit | AB6XEK

DAYTON 22NZ10 Förhöjt Blinkljus 22mm 240v Vit

Finns i lager
Artikel: AB6XEK Modell: 22NZ10
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjt indikatorlampa
Genomsnittligt liv15,000 timmar
FärgWhite
Nuvarande ritad20mA
Elektrisk kopplingM3.5 skruv
IP-värde40, med tätning 65
lamptypLED
MaterialNylon kropp med polykarbonatlins
Paneltjocklek0.093 "
FormaRunda
Storlek22mm monteringsdia.
Spänning240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.57
Fartygets bredd (cm)8.84
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadElektrisk kopplingMaterialPaneltjocklekStorlekPris
DAYTON 22NY64 Höjd indikatorlampa Röd 240v | AB6XCL 22 64 NYXNUMXRed3.7mA0.187 "flikNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.047 "till 0.114"18mm monteringsdia.219SEK
DAYTON 22NY65 Höjd indikator Ljusgrön 240v | AB6XCM 22 65 NYXNUMXGrön3.7mA0.187 "flikNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.047 "till 0.114"18mm monteringsdia.234SEK
DAYTON 22NZ09 Höjd indikatorlampa 22mm 240v Grön | AB6XEJ 22NZ09Grön20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.140SEK
DAYTON 22NZ11 Höjd indikatorlampa 22mm 240v Röd | AB6XEL 22NZ11Red20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.140SEK
DAYTON 22NZ12 Upplyst indikatorlampa 22mm 240v Blå | AB6XEM 22NZ12Blå20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.129SEK
DAYTON 22NZ13 Höjd indikatorlampa 22mm 240v gult | AB6XEN 22NZ13Bärnsten20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22NZ10 Förhöjt Blinkljus 22mm 240v Vit
129SEK /enhet