Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2L404 Kilrem Kuggad 3vx1180 | AC2LVW

DAYTON 2L404 kilrem Kuggad 3vx1180

Finns i lager
Artikel: AC2LVW Modell: 2L404
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
609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
Bälttyp3VX
ByggRaw Edge, kuggat
Branschnummer3VX1180
MaterialGummikropp med polyestersnören
Antal revben1
Utanför längd118 "
Tjocklek5 / 16 "
Toppbredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerMaterialUtanför längdPris
DAYTON 13W535 Kilrem Cogged 3vx235 | AA6FPK 13W5353VX235Naturlig / syntetisk gummiblandning23.5 "106SEK
DAYTON 13W536 kilrem kedjad 3vx360 | AA6FPL 13W5363VX360Naturlig / syntetisk gummiblandning36 "136SEK
DAYTON 13W537 Kilrem Cogged 3vx830 | AA6FPM 13W5373VX830Naturlig / syntetisk gummiblandning83 "407SEK
DAYTON 2L377 Kilrem Cogged 3vx250 | AC2LUR 2L3773VX250Gummikropp med polyestersnören25 "160SEK
DAYTON 2L378 Kilrem Cogged 3vx265 | AC2LUT 2L3783VX265Gummikropp med polyestersnören26.5 "190SEK
DAYTON 2L379 Kilrem Cogged 3vx280 | AC2LUU 2L3793VX280Gummikropp med polyestersnören28 "185SEK
DAYTON 2L380 Kilrem Cogged 3vx300 | AC2LUV 2L3803VX300Gummikropp med polyestersnören30 "186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2L404 kilrem Kuggad 3vx1180
609SEK /enhet