DAYTON 2LKR1 Kvarn / borrpaket 16 tum 1.5 hk 150-3000 Spd | AC2NEG

DAYTON 2LKR1 Fräs/borrpaket 16 tum 1.5hk 150-3000 spd

Finns i lager
Artikel: AC2NEG Modell: 2LKR1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

146 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarn / borrmaskin
Amps23.0/11.5
Kapacitet1-1 / 2 "Drill, 3/4" End Mill, 3 "Face Mill
ChuckstorlekIngår ej
Kolumn Dia.4-1 / 2 "
Hz60
Motor HP1.5
DriftManuell
Fas1
Quill Dia.3"
RPM150 till 3000
SländaR8
Spindelhastighet150 till 3000
SpindelavsmalningR8
Spindel till bord17 "
Spindelresor5"
Svänga16 "
T-slots(4) 5/8
Tabell Arbetsytan9-1 / 2 x 32 "
Resa7"
Spänning115/230 motor, 120 kraftmatningstabell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 346.5
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8459290020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
DAYTON 55VC63 kvarnborrmaskin, fas 1, 18 tums sving | CE9VQX 55VC63115184 663 kr
DAYTON 467K95 Knä-/kolonnfräsmaskin, 10 tums bordslängd, 54 tums bordsbredd, 5 hk | CJ2QQL 467K95-315 722 kr
RFQ
DAYTON 48WE81 Knä-/kolonnfräsmaskin, 9 tums bordslängd, 49 tums bordsbredd, 3 hk | CJ2QQM 48WE81-294 465 kr
RFQ
DAYTON 467K96 Knä-/kolonnfräsmaskin, 10 tums bordslängd, 54 tums bordsbredd, 5 hk | CJ2QQN 467K96-420 192 kr
RFQ
DAYTON 48WE80 Knä-/kolonnfräsmaskin, 9 tums bordslängd, 49 tums bordsbredd, 3 HP | CJ2QQP 48WE80-196 905 kr
RFQ
DAYTON 53UH19 kvarnborrmaskin, 13 1/2 tum sväng, 1 fas, 5 1/2 tum bordshöjd | CJ2UVG 53UH19-33 173 kr
RFQ
DAYTON 484N91 kvarnborrmaskin, 20 tums sväng, 37 1/2 till 52 1/4 tum ythöjd, 460V | CJ2UVH 484N91-322 117 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2LKR1 Fräs/borrpaket 16 tum 1.5hk 150-3000 spd
146 695 kr /enhet