DAYTON 2LYU6 Bromsmagnetiskt dammsäker vridmoment10 Ft-lb | AC2QDC

DAYTON 2LYU6 bromsmagnetisk dammsäker vridmoment10 Ft-lb

Finns i lager
Artikel: AC2QDC Modell: 2LYU6

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBroms
Omgivning (C)40
Förstärkare håller.34 / .17
Spolvolts208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC
KonverterarKonverterar NEMA C-Face-motorer och reduktionsväxlar till en växlad bromsmotor
Diameter6 7 / 8 "
DutyKontinuerlig
KapslingVattentät / Dammtät
FinishGrå emaljfärg
Funktion Fjäderbroms med automatisk återställning
Hz50/60
Ingångsförstärkare2.43 / 1.22.
Längd4.875 "
Spak typManuell frigöring
Max. HP @ 1725 varv / min3
Max. HP @ 3450 varv / min5
Max. Varvtal3450
Monteras påNEMA C-ansiktsflänsar på motorer och reduktionsväxlar
NEMA / IEC-ram56C / 140TC
FasSingle
Ledningslängd (in.)15
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Statiskt vridmoment10 Ft.-Lb.
TypDubbel C-Face magnetisk skiva
Spänning @ 50 Hz174-190/380
Spänning @ 60 Hz208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5575
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypSpolvoltsDiameterSpänning @ 60 HzKapslingFinishHzLängdPris
DAYTON 2LYT6 Broms Magnetisk droppsäker vridmoment 10 Ft-lb | AC2QCT 2LYT6Dubbel C-Face magnetisk skiva115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "10 679 kr
DAYTON 2LYT7 Broms magnetiskt droppsäkert vridmoment 3 Ft-lb | AC2QCU 2LYT7Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "7 170 kr
DAYTON 2LYT8 Magnetbroms Magnetiskt droppsäkert vridmoment 6 Ft-lb | AC2QCV 2LYT8Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "7 362 kr
DAYTON 2LYT9 Broms Magnetisk droppsäker vridmoment 10 Ft-lb | AC2QCW 2LYT9Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "10 784 kr
DAYTON 2LYU3 Bromsmagnetiskt dammsäkert vridmoment10 Ft-lb | AC2QCZ 2LYU3Dubbel C-Face magnetisk skiva115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Vattentät / DammtätGrå emaljfärg50/604.875 "13 551 kr
DAYTON 2LYU4 Bromsmagnetiskt dammsäkert vridmoment 3 ft-lb | AC2QDA 2LYU4Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vattentät / DammtätGrå emaljfärg50/604.875 "9 674 kr
DAYTON 2LYU5 Bromsmagnetiskt dammsäkert vridmoment 6 ft-lb | AC2QDB 2LYU5Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vattentät / DammtätGrå emaljfärg50/604.875 "10 572 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2LYU6 bromsmagnetisk dammsäker vridmoment10 Ft-lb
12 698 kr /enhet