Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2X380 lagerhylsa - förpackning om 3 | AC3WLE

DAYTON 2X380 lagerhylsa - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AC3WLE Modell: 2X380
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
118SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd1"
MaterialBronslegering
Max. Pv50,000
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-5 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8482992520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMaterialMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
DAYTON 2X355 lagerhylsa - förpackning med 3 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "Bronslegering50,0005 / 16 "-5 till 220 F386SEK
DAYTON 3FJF6 Ärmlager 1/4 x 3/8 x 3/8 L - Förpackning med 3 | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "Brons SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F39SEK
DAYTON 3FJF7 ärmlager 1/4 x 3/8 x 5/8 L - Förpackning med 3 | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "Brons SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F324SEK
DAYTON 3FJF8 ärmlager 1/4 x 3/8 x 7/8 L - Förpackning med 3 | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "Brons SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F331SEK
DAYTON 3FJG2 ärmlager 1/4 x 1/2 x 3/4 L - Förpackning med 3 | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "Brons SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F343SEK
DAYTON 3FJG4 ärmlager 5/16 x 7/16 x 1/4 L - Förpackning med 3 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "Brons SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F39SEK
DAYTON 3FJG5 ärmlager 5/16 x 7/16 x 3/8 L - Förpackning med 3 | AC9BVQ 3FJG55 / 16 "3 / 8 "Brons SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F325SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2X380 lagerhylsa - paket med 3
118SEK /packa