DAYTON 2ZWP6 Centrifugalpump 1 hk 3-fas 208-230 / 460v | AC4HMF

DAYTON 2ZWP6 Centrifugalpump 1 Hk 3-fas 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AC4HMF Modell: 2ZWP6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps3.7-3.2/1.6
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head75 @ 38 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head60-98 @ 45-20 ft
AvtappningspluggSida och botten
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head88
GPM för vatten @ 15 ft. av Head83
GPM för vatten @ 20 ft. av Head77
GPM för vatten @ 25 ft. av Head70
GPM för vatten @ 30 ft. av Head64
GPM för vatten @ 40 ft. av Head50
GPM för vatten @ 50 ft. av Head29
Höjd6"
Husets materialGjutjärn
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen icke-igensättning
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck200 PSI
Längd14.63 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head88 @ 10 ft
Max. Huvud58 Ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck25.1 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head29 @ 50 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas3
Portrotation4 Position
SkruvmaterialStål, förzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, SS
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.4
AxelmaterialRostfritt stål
Axelstorlek5/8 tum
TypCentrifugal
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Buna-N, Kol, Keramik, SS
Bredd7.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWP6 Centrifugalpump 1 Hk 3-fas 208-230/460v
8 328 kr /enhet