DAYTON 3C411 Axiell fläkt 26-7 / 8 tum bredd 37-1 / 4 tum höjd | AC8LKU

DAYTON 3C411 Röraxialfläkt 26-7/8 tum Bredd 37-1/4 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AC8LKU Modell: 3C411

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bultcirkel Dia.25.75 "
Dimension A27 "
Dimension B16.75 "
Dimension C24-5 / 16 "
Dimension D18 "
Dimension E7 / 16 "
VäxeltypBälte
Höjd37.25 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns27 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns24-5 / 16 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Inlopp Dia.24.437 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup18 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd10 "
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.24.437 "
Axel Dia.1"
Bredd26.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.32
Fartygets höjd (cm)49.78
Fartygets längd (cm)70.61
Fartygets bredd (cm)73.15
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 3C411 röraxialfläkt är idealisk för att dra in luft för att ventilera drivutrymmet. Dayton axiella fläktar installeras i lager, målarkabiner och dragskåpsavgaser för kommersiella ventilationsapplikationer.

Funktioner:

  • Den har ett strömlinjeformat remrör för att ventilera drivutrymmet med frisk luft.
  • Den har en gjutjärnsskiva på fläktaxeln för hög hållbarhet.
  • Den har stålkonstruktion och bakad emaljfinish, vilket säkerställer hög nötningsbeständighet.
  • Denna axialfläkt är remdriven för minimala ljudnivåer.

Standarder och godkännanden:

  • AMCA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är ljudnivåerna för denna Dayton 3C411 röraxialfläkt?

A. Denna axialfläkt har kullager och lätta aluminiumblad för att minimera ljudnivån.

F. Vilken är den stödda lufttemperaturen för denna Dayton 3C411 axialfläkt?

A. Denna axialfläkt har en stödd lufttemperatur på 200 grader F.

F. Hur monterar man denna Dayton 3C411 axialfläkt?

A. Denna axialfläkt har gängade hål längs diametern på fläktens främre ring. Detta gör att användaren kan installera fläkten på avgasrörets öppning.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPblad~~POS=TRUNCBultcirkel Dia.CFM @ 1.000-in. SPDimension CDimension EFläkt RPMFulllastförstärkarePris
DAYTON 4GXU5 Tube Axial Fan 37-1 / 4 tum H 26-7 / 8 tum bredd | AD7WXD 4GXU5-304 Stainless Steel25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--73 110 kr
DAYTON 166258 Axialfläkt med rör 27 tum H 27 tum bredd | AF2GAC 6TFD8 166258-Stål5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--32 859 kr
DAYTON 7AF67 Röraxelfläkt med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3BNP 7AF67-Aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.031 225 kr
DAYTON 7AF68 röraxelfläkt med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.433 184 kr
DAYTON 7AF69 Axialfläkt med rörpaket 208-230 / 460 V | AF3BNR 7AF69-Aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.131 422 kr
DAYTON 7AF70 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BNT 7AF70-Aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.234 356 kr
DAYTON 7AF71 Axialfläkt med rörpaket 115/230 V | AF3BNU 7AF71-Aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.2/5.633 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3C411 Röraxialfläkt 26-7/8 tum Bredd 37-1/4 tum höjd
24 443 kr /enhet