Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3GRE1 Propeller 30 tum 5/8 hål 10 230 Cfm | AC9HQN

DAYTON 3GRE1 Propeller 30 Inch 5/8 Bore 10 230 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC9HQN Modell: 3GRE1
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
5 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
blad~~POS=TRUNCGnistbeständig gjuten aluminium
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-in. SP10230
CFM @ 0.125-in. SP7200
CFM @ 0.250-in. SP3820
kilspår3/16 'W och 3/32' D
Max. Varvtal1075
Antal Blades3
Tonhöjd38 grader
Propeller Dia.30 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändig motor HP3/4
RotationCW inför utsläpp
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.682
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)70.36
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Antal skruvar (2)

Produktvarianter

ProduktModellTonhöjdblad~~POS=TRUNCBore Dia.Propeller Dia.RotationRPMCFM @ 0.000-in. SPHPPris
DAYTON 2ATB5 Ersättningspropeller 36 tum 3 blad | AB9AUM 2ATB5-Stål1 / 2 "36 "-1075-1/22 096 kr
DAYTON 2ATV6 Ersättnings propeller 18 tum 3 blad | AB9BAD 2ATV6-Aluminium1 / 2 "18 "-1075--1 616 kr
DAYTON 2ATV7 Utbytespropeller 20 tum 3 blad | AB9BAE 2ATV7-Aluminium1 / 2 "20 "-1700--1 445 kr
DAYTON 2ATW1 Ersättningspropeller 24 tum 3 blad | AB9BAF 2ATW1-Aluminium1 / 2 "24 "-1800--1 662 kr
DAYTON 2ATW2 ersättningspropeller 24 tum | AB9BAG 2ATW2-Aluminium1 / 2 "24 "-1075--2 138 kr
DAYTON 2KWJ4 Ersättningspropeller 30 tum 3 blad | AC2KMH 2KWJ4-Aluminium1 / 2 "30 "-1075--1 952 kr
DAYTON 2MVX5 Ersättningspropeller 18 tums diameter 1/2 tums hål | AC2UGN 2MVX5-Svart pulverlackerad aluminium12.7mm18 "-1500-1/121 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3GRE1 Propeller 30 Inch 5/8 Bore 10 230 Cfm
5 515 kr /enhet