Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3GWF8 Kilrem 5l970 | AC9JNL

DAYTON 3GWF8 kilrem 5l970

Finns i lager
Artikel: AC9JNL Modell: 3GWF8

Få det Maj 14, Tisdag
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFHP kilrem
Bälttyp5L
ByggWrapped
Branschnummer5L970
MaterialNaturlig / syntetisk gummiblandning
Antal revben1
Utanför längd97 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek3 / 8 "
Toppbredd21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDPH

Produktvarianter

ProduktModellByggBranschnummerMaterialUtanför längdPris
DAYTON 3GWE9 kilrem 5l810 | AC9JNC 3GWE9Wrapped5L810Naturlig / syntetisk gummiblandning81 "226SEK
DAYTON 3GWF1 Kilrem 5l830 | AC9JND 3GWF1Wrapped5L830Naturlig / syntetisk gummiblandning83 "232SEK
DAYTON 3GWF2 Kilrem 5l850 | AC9JNE 3GWF2Wrapped5L850Naturlig / syntetisk gummiblandning85 "238SEK
DAYTON 3GWF3 kilrem 5l870 | AC9JNF 3GWF3Wrapped5L870Naturlig / syntetisk gummiblandning87 "244SEK
DAYTON 3GWF4 kilrem 5l890 | AC9JNG 3GWF4Wrapped5L890Naturlig / syntetisk gummiblandning89 "228SEK
DAYTON 3GWF5 kilrem 5l910 | AC9JNH 3GWF5Wrapped5L910Naturlig / syntetisk gummiblandning91 "254SEK
DAYTON 3GWF6 kilrem 5l930 | AC9JNJ 3GWF6Wrapped5L930Naturlig / syntetisk gummiblandning93 "261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3GWF8 kilrem 5l970
270SEK /enhet