Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3GWH2 kilrem A106 | AC9JNZ

DAYTON 3GWH2 kilrem A106

Finns i lager
Artikel: AC9JNZ Modell: 3GWH2

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
BälttypA
ByggWrapped
BranschnummerA106
MaterialNaturlig / syntetisk gummiblandning
Antal revben1
Utanför längd108 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek5 / 16 "
Toppbredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4162
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerMaterialUtanför längdPris
DAYTON 1A095 Kilrem A30 | AA8TMR 1A095A30Gummikropp med polyestersnören32 "134SEK
DAYTON 1A096 Kilrem A49 | AA8TMT 1A096A49Gummikropp med polyestersnören51 "199SEK
DAYTON 1A098 Kilrem A47 | AA8TMV 1A098A47Gummikropp med polyestersnören49 "192SEK
DAYTON 1A100 Kilrem A41 | AA8TMX 1A100A41Gummikropp med polyestersnören43 "178SEK
DAYTON 1A105 Kilrem A45 | AA8TNC 1A105A45Gummikropp med polyestersnören47 "189SEK
DAYTON 1A109 Kilrem A40 | AA8TNG 1A109A40Gummikropp med polyestersnören42 "152SEK
DAYTON 3GWG1 kilrem A18 | AC9JNN 3GWG1A18Naturlig / syntetisk gummiblandning20 "68SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3GWH2 kilrem A106
279SEK /enhet