DAYTON 3HGJ5 Fyrkantig brand / rökspjäll 11-3 / 4 tum höjd | AC9LMC

DAYTON 3HGJ5 Fyrkantig brand/rökspjäll 11-3/4 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AC9LMC Modell: 3HGJ5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 320 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserad brand / rökspjäll
Faktisk höjd11.75 "
Verklig bredd11.75 "
Blade16 ga
Djup16 "
Fire Märk1-1 / 2 timmar
Ram16 ga
Fritt område74.16 kvm.
Hz60
MaterialGalvaniserat stål
Max. Temp.350 grader F
Max. Hastighet2000 fpm
MonteringstypVertikal horisontell
Nominell kanalhöjd12 "
Nominell kanalbredd12 "
Fas1
Tryckdifferential Max.4 "wg
Rekommenderad kvarhållningsvinkelTillverkare Nr 2TGH2
TätningarExtruderat silikongummiblad
FormaFyrkant
Spänning24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.1905
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk höjdVerklig breddDjupFritt områdeSpänningPris
DAYTON 3HGJ3 Fyrkantig brand / rökspjäll 7-3 / 4 tum höjd | AC9LMA 3HGJ37.75 "7.75 "21 "35.28 kvm.249 367 kr
DAYTON 3HGJ4 Fyrkantig brand / rökspjäll 9-3 / 4 tum höjd | AC9LMB 3HGJ49.75 "9.75 "21 "43.48 kvm.249 331 kr
DAYTON 3HGJ6 Fyrkantig brand / rökspjäll 15-3 / 4 tum höjd | AC9LMD 3HGJ615.75 "15.75 "16 "159.69 kvm.2410 813 kr
DAYTON 3HGJ7 Fyrkantig brand / rökspjäll 17-3 / 4 tum höjd | AC9LME 3HGJ717.75 "17.75 "16 "240.91 kvm.2411 588 kr
DAYTON 3HGJ8 Fyrkantig brand / rökspjäll 23-3 / 4 tum höjd | AC9LMF 3HGJ823.75 "23.75 "16 "382.32 kvm.2412 398 kr
DAYTON 3HGJ9 Fyrkantig brand / rökspjäll 7-3 / 4 tum bredd | AC9LMG 3HGJ97.75 "7.75 "21 "35.28 kvm.1209 329 kr
DAYTON 3HGK1 Fyrkantig brand / rökspjäll 9-3 / 4 tum bredd | AC9LMH 3HGK19.75 "9.75 "21 "43.48 kvm.1209 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3HGJ5 Fyrkantig brand/rökspjäll 11-3/4 tums höjd
10 320 kr /enhet