Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3HHR1 gavellucka aluminium 19 lång 19 bred | AC9LWF

DAYTON 3HHR1 Gavellucka Aluminium 19 Lång 19 Bred

Finns i lager
Artikel: AC9LWF Modell: 3HHR1
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
1 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakgrundsspjäll / gavellucka
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
Passar Fan Dia. (I.)16
Flänsbredd1.5 "
Ramdjup1-7 / 16 "
Fritt område1.402 kvadrat-ft.
Längd19 "
MaterialExtruderad aluminiumram och G-90 galvaniserat dragstång
Max. Hastighet1500 fpm
Monteringshålstorlek9/32 x 1/2 "
MonteringsplatsVertikal
Antal paneler1
Öppna djup (in.)5-1/4
Öppning krävs17H x 17W
Totalt kvadrat (in.)19 "x 19"
TypTyngdkraftsstyrd, enkel panel
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3HHR1 Gavellucka Aluminium 19 Lång 19 Bred
1 047 kr /enhet