Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3UG19 Värmevägg 10.0/5.0 A 208/240 Nrthn Vit | AD2UPM

DAYTON 3UG19 Värmevägg 10.0/5.0 A 208/240 Nrthn Vit

Finns i lager
Artikel: AD2UPM Modell: 3UG19

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 819 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga181 grader F
Förstärkare AC8.7/6.5/4.3/2.2, 10.0/7.5/5.0/2.5
BtuH6142/4608/3072/1536, 8190/6142/4095/2047
FärgNorra vita
FinishBakad emalj
Grilldjup3 / 4 "
Grillhöjd7-3 / 4 "
GallermaterialStål
Gallerbredd16-7 / 8 "
Värmare TypLätt kommersiell / bostadsregisterstil
Bostadsdjup4.375 "
Bostadshöjd6.625 "
Husets bredd14.375 "
Hz60
Monteringstypinfälld
Fas1
Spänning208/240
Väggöppningsdjup4-3 / 8 "
Väggens öppningshöjd7"
Väggens öppningsbredd14-3 / 4 "
Watt1800/1350/900/450, 2400/1800/1200/600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.77
Fartygets höjd (cm)46.23
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFörstärkare ACBtuHFasSpänningWattFärgFinishPris
DAYTON 2HAC4 Elvärmare Comm 120v 1000w Brons | AB9ZVC 2HAC4Infälld eller yta8.3341311201000BronzeBakad emalj5 706 kr
DAYTON 2HAC7 Elvärmare Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Infälld eller yta7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronzeBakad emalj5 676 kr
DAYTON 2HAC8 Elvärmare Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Infälld eller yta6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronzeBakad emalj5 546 kr
DAYTON 2HAC9 Elvärmare Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Infälld eller yta4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronzeBakad emalj11 174 kr
DAYTON 2HAD1 Elvärmare Comm 208v 2000w Brons | AB9ZVG 2HAD1Infälld eller yta9.6682412082000BronzeBakad emalj7 231 kr
DAYTON 2HAE1 Elvärmare 120v 1800 watt brons | AB9ZVL 2HAE1Infälld eller yta15.0614211201800BronzeBakad emalj8 574 kr
DAYTON 3ENC8 Elvärmare 208v 1-fas 2000w Vit | AC8XKD 3 ENC8Infälld eller yta9.6682412082000Norra vitaBakad emalj17 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3UG19 Värmevägg 10.0/5.0 A 208/240 Nrthn Vit
5 819 kr /enhet