DAYTON 40PM17 Radiell golvborrpress 33 1/2 HP 120V | AH9NNZ

DAYTON 40PM17 Radiell golvborrpress 33 1/2 HK 120V

Finns i lager
Artikel: AH9NNZ Modell: 40

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiell golvborrpress
Förstärkare AC7.0
Basstorlek14 "x 23-1 / 2"
Kapacitet Gjutjärn5 / 8 "
Kapacitet stål3 / 8 "
Chuckstorlek5 / 8 "
Kolumn Dia.2-3 / 4 "
Sladdad / trådlössladd
VäxeltypBälte
Hz60
Max. Spindel till bas50 "
Motor HP1/2
Antal hastigheter5
Övergripande djup33 "
Totala höjden65 "
Total bredd14 "
Fas1
Quill Dia.1-55 / 64 "
Spindelhastighet550 till 3300 rpm
Spindelavsmalning2MT
Spindel till bord30 "
Spindelresor3-5 / 32 "
Svänga33 "
Storlek på bordslucka1 / 2 "
Tabell Arbetsytan10-3/8" x 10-3/8"
Vinklande vinkel45 grader
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.9
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)50.8
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal T-slots: 0
    • Borrpress Produktgruppering: Borrpressar för allmänt ändamål
    • Borrkapacitet Trä: Ej specificerad
    • Avstängning ingår: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 40PM17 Radiell golvborrpress 33 1/2 HK 120V
13 876 kr /enhet