Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4A692 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss | AD6RTV

DAYTON 4A692 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss

Finns i lager
Artikel: AD6RTV Modell: 4A692
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
1 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
LuftflödeUpp till 12.5 scfm
Body MaterialRostfritt stål
Volymkoefficient0.22
Flödesområde0.22 till 3.8 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.3 / 32 "
Totala höjden2.875 "
Total längd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeFlödesområdeTotala höjdenTotal längdRörstorlekPris
DAYTON 3A423 Magnetventil mindre spole 1/8 tum Nc Ss | AC8GKM 3A423Upp till 34.0 scfm0.16 till 3.8 gpm2.75 "1 13 / 16 "1 / 8 "1 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4A692 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss
1 366 kr /enhet