Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4L230 kilrem, lindad, 23 tums ytterlängd, polyestersnöre | AD8MMZ

DAYTON 4L230 kilrem, lindad, 23 tums ytterlängd, polyestersnöre

Finns i lager
Artikel: AD8MMZ Modell: 4L230
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFHP kilrem
Bälttyp4L
ByggWrapped
Branschnummer4L230
MaterialGummikropp med polyestersnören
Antal revben1
Utanför längd23 "
Tjocklek5 / 16 "
Toppbredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDPH

Produktinformation:

    • Kilremsdrift ger hög kraftöverföringskapacitet och kompakthet
    • Ocassional retentioning möjliggör smidig funktion
    • Underhållsfritt bälte med olja och värmebeständighet

Produktvarianter

ProduktModellByggBranschnummerMaterialUtanför längdPris
DAYTON 3GWD6 kilrem 4l150 | AC9JMP 3GWD6Wrapped4L150Naturlig / syntetisk gummiblandning15 "95SEK
DAYTON 3GWD7 kilrem 4l160 | AC9JMQ 3GWD7Wrapped4L160Naturlig / syntetisk gummiblandning16 "95SEK
DAYTON 3GWD8 Kilrem 4l810 | AC9JMR 3GWD8Wrapped4L810Naturlig / syntetisk gummiblandning81 "152SEK
DAYTON 3GWD9 kilrem 4l830 | AC9JMT 3GWD9Wrapped4L830Naturlig / syntetisk gummiblandning83 "147SEK
DAYTON 3GWE1 Kilrem 4l850 | AC9JMU 3GWE1Wrapped4L850Naturlig / syntetisk gummiblandning85 "149SEK
DAYTON 3GWE2 kilrem 4l870 | AC9JMV 3GWE2Wrapped4L870Naturlig / syntetisk gummiblandning87 "157SEK
DAYTON 3GWE3 kilrem 4l890 | AC9JMW 3GWE3Wrapped4L890Naturlig / syntetisk gummiblandning89 "152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4L230 kilrem, lindad, 23 tums ytterlängd, polyestersnöre
95SEK /enhet