DAYTON 4UA74 Pump 316 Rostfritt Stål 1 1/2 Hk | AD9PXW

DAYTON 4UA74 Pump 316 Rostfritt Stål 1 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AD9PXW Modell: 4UA74

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps3.9/2.0
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head49 @ 72 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head41-67 GPM @ 80-56 ft
Avtappningsplugg1/4 "-18 NPT
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head88
GPM för vatten @ 15 ft. av Head85
GPM för vatten @ 20 ft. av Head82
GPM för vatten @ 25 ft. av Head80
GPM för vatten @ 30 ft. av Head78
GPM för vatten @ 40 ft. av Head74
GPM för vatten @ 50 ft. av Head70
GPM för vatten @ 60 ft. av Head63
GPM för vatten @ 70 ft. av Head55
GPM för vatten @ 80 ft. av Head41
GPM för vatten @ 90 ft. av Head16
Höjd9.12 "
Husets materialRostfritt stål
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppet
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck100 PSI
Längd16.87 "
Max. Falltryck165 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head68 @ 10 ft
Max. Huvud96 Ft.
Max. Flytande temp.200 grader F
Max. Tryck41.5 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head20 @ 90 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
motortypTre fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
PortrotationNej
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationIcke brandfarliga och icke-slipande vätskor Kompatibla med tätningskomponentmaterial Upp till 200F
TätningsmaterialKolkeramik-Viton
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.3
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft20 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning230/460
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialSS
Bredd6.87 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4UA74 Pump 316 Rostfritt Stål 1 1/2 Hk
21 420 kr /enhet