Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4UFA6 Motormonteringsringar - Förpackning med 2 2 1/4 tum Od | AD9QRC

DAYTON 4UFA6 Motormonteringsringar - förpackning om 2 2 1/4 tum Od

Finns i lager
Artikel: AD9QRC Modell: 4UFA6
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
293SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor monteringsringar
För NEMA Frame42 och 48
Inuti Dia.1-1 / 2 Hex
Utanför Dia.2-1 / 4 "
ErsätterMonteringsringar på 42 och 48 rammonterade motorer
Tjocklek7 / 16 "
TypFjädrande gummi med stålband

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8503009520
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.ErsätterTjocklekTypförp. Antal.Pris
DAYTON 4UFA5 motormonteringsringar - förpackning med 2 2-1/2 tum Od | AD9QRB 4UFA51-1 / 2 Hex2-1 / 2 "Monteringsringar på 42 och 48 rammonterade motorer1 / 2 "Fjädrande gummi med gjutet plaststöd2272SEK
DAYTON 4UFA7 motormonteringsringar - förpackning med 2 1 3/4 tum Od | AD9QRD 4UFA71-1 / 8 Hex1-3 / 4 "Monteringsringar på 3 3/8 "Diameter ringmonterade motorer5 / 16 "Fjädrande gummi med stålband2329SEK
DAYTON 4UFA8 Motormonteringsringar - Förpackning med 2 1 13/16 tum Od | AD9QRE 4UFA81-1 / 4 "1 13 / 16 "Monteringsringar på 3 3/8 "Diameter ringmonterade motorer5 / 16 "Fjädrande gummi med stålband2175SEK
DAYTON 4UFA9 Motor monteringsringar - Förpackning med 2 1 13/16 Ytterdiameter 1 1/4 Id | AD9QRF 4UFA91-1 / 4 "1 13 / 16 "Monteringsringar på 3 3/8 "diametermonterade ringmotorer i Nutone- och Broan-applikationer5 / 16 "Fjädrande gummi2249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4UFA6 Motormonteringsringar - förpackning om 2 2 1/4 tum Od
293SEK /packa