DAYTON 5UWG5 15 gallon bärbar behållare | AE6TAD

DAYTON 5UWG5 15 gallon bärbar behållare

Finns i lager
Artikel: AE6TAD Modell: 5UWG5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

642SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
Diameter14 7 / 16 "
Höjd26 1 / 3 "
Inlopp / utlopp NPT2 "och 3/4" FNPT -inlopp
Materialpolyeten
Max. Temp.120 F
Tank kapacitet15 Gal.
TankstilVertikal
Typ15 gallon bärbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.725
Fartygets höjd (cm)70.1
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UWG5 15 gallon bärbar behållare
642SEK /enhet