DAYTON 7AG01 Röraxelfläkt med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3BQB

DAYTON 7AG01 Röraxialfläkt med drivpaket 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3BQB Modell: 7AG01

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 809 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bultcirkel Dia.38.25 "
CFM @ 0.000-in. SP14,285
CFM @ 0.125-in. SP13,420
CFM @ 0.250-in. SP12,456
CFM @ 0.500-in. SP9930
Dimension A39.75 "
Dimension B22.437 "
Dimension C36.5 "
Dimension D29 "
Dimension E7 / 16 "
VäxeltypBälte
Fläkt RPM784
Fulllastförstärkare15.2 / 8.2-7.6
Höjd52.875 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns39-3 / 4 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns36-1 / 2 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.36.625 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP1.40
Max. Djup29 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd10 "
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1.5
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.36.625 "
Fas1
Axel Dia.1.187 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.32
Spänning115 / 208-230
Bredd39.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 125.0487
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414510010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareblad~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMotorhöljeMotor HPMotorvarvtalmotortypPris
DAYTON 3C414 Röraxelfläkt 52-7 / 8 tum H 39-3 / 4 tum bredd | AC8LKX 3C414-Aluminium------40 005 kr
DAYTON 7AF97 röraxelfläkt med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3BPX 7AF9710.0 / 5.3-5.0Aluminium12,5200.96Helt sluten fläktkyld11725Kondensatorstart49 384 kr
DAYTON 7AF98 Röraxelfläkt med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3BPY 7AF9813.4 / 6.8-6.7Aluminium12,5200.96Helt sluten fläktkyld11725Kondensatorstart, kondensatorkörning, farligt läge49 812 kr
DAYTON 7AF99 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BPZ 7AF993.1-2.8/1.4Aluminium12,5200.96Helt sluten fläktkyld117403-fas52 123 kr
DAYTON 7AG00 Axialfläkt med rörpaket 208-230 / 460 V | AF3BQA 7AG003.4-3.6/1.8Aluminium12,5200.96Helt sluten fläktkyld11730Farligt läge, 3-fas56 727 kr
DAYTON 7AG02 Röraxelfläkt med drivpaket 208-230 V | AF3BQC 7AG028.7-8.4Aluminium14,2851.40Helt sluten fläktkyld1.51725Kondensatorstart, kondensatorkörning, farligt läge52 863 kr
DAYTON 7AG03 Röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BQD 7AG034.5-4.1/2.0Aluminium14,2851.40Helt sluten fläktkyld1.517303-fas52 818 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AG01 Röraxialfläkt med drivpaket 115/208-230 V
54 809 kr /enhet