DAYTON 7HP58 Fläkt med drivpaket 208-230 / 460 Volt | AF3LFT

DAYTON 7HP58 Blåsare Med Drivpaket 208-230/460 Volt

Finns i lager
Artikel: AF3LFT Modell: 7HP58

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal557
CFM @ 0.250-in. SP2645
CFM @ 0.375-in. SP2440
CFM @ 0.500-in. SP2200
dBA @ 5 fot59
Djup27 "
Urladdningshöjd (in.)16.25
Urladdningsbredd (in.)11.75
fotnoter# Motoröverbelastningstillstånd
Fulllastförstärkare1.9-1.9/0.9
Höjd30 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.16-1 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1/2
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
FasTre
RotationCW
Axel Dia.1"
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter15 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd7 21 / 32 "
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.943
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotDjupPris
DAYTON 7AG82 Fläkt med drivpaket 115 / 208-230 Volt | AF3BTH 7AG82-1359806---5324-15 / 16 "24 694 kr
DAYTON 7AG83 Fläkt med drivpaket 208-230 / 460 Volt | AF3BTJ 7AG83-1359806---5324-15 / 16 "23 168 kr
DAYTON 7AG84 Fläkt med drivpaket 115/230 Volt | AF3BTK 7AG84-1518914---5524-15 / 16 "23 022 kr
DAYTON 7AG85 Fläkt med drivpaket 208-230 / 460 Volt | AF3BTL 7AG85-1518914---5524-15 / 16 "22 591 kr
DAYTON 7AG86 Fläkt med drivpaket 115 / 208-230 Volt | AF3BTM 7AG8658217251053---5824-15 / 16 "23 141 kr
DAYTON 7AG87 Fläkt med drivpaket 208-230/460 Volt | AF3BTN 7AG8758217251053---5824-15 / 16 "26 303 kr
DAYTON 7AG88 Fläkt med drivpaket 115 / 208-230 Volt | AF3BTP 7AG8881619321190696--6124-15 / 16 "26 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HP58 Blåsare Med Drivpaket 208-230/460 Volt
37 306 kr /enhet