DAYTON 7HY76 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCE

DAYTON 7HY76 matningsventil med drivpaket 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3MCE Modell: 7HY76

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.5 "
Baslängd28.5 "
Basbredd28.5 "
Bearing TypePermanent smurt hylslager
CFM @ 0.125-in. SP1949
CFM @ 0.250-in. SP1730
CFM @ 0.375-in. SP1471
CFM @ 0.500-in. SP1048
Urladdningslängd (in.)11-3/8
Urladdningsbredd (in.)13.375
Fläkt RPM760
Filterområde (Square-Ft.)4-1/8
Filterhöjd (in.)28-5/8
Filterhusdjup (in.)22
Filterhusets höjd (in.)21-1/4
Filterhusbredd (in.)21-1/8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)20-5/8
Bostadshöjd30 "
Husets längd30 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd52 "
Max. BHP0.39
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare7.8 / 3.9-3.9
Motor HP1/3
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC115 / 208-230
MonteringsplatsVägg eller tak
Antal filter som krävs1
Fas1
KräverTakram för nya installationer
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.12.8
TypCentrifugal remdrift, med drivpaket
Hjulborrning3 / 4 "
Hjuldiameter11 1 / 8 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 87.8445
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPPris
DAYTON 7HY73 Matningsventil med drivpaket 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----30 787 kr
DAYTON 7HY74 Matningsventil med drivpaket 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----30 425 kr
DAYTON 7HY75 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----31 378 kr
DAYTON 7HY77 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----35 131 kr
DAYTON 7HY78 Matningsventil med drivpaket 208-220 / 440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----32 501 kr
DAYTON 7HY79 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----33 470 kr
DAYTON 7HY80 Matningsventil med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3MCJ 7HY80166128.5 "28.5 "-----33 780 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HY76 matningsventil med drivpaket 115/208-230 V
31 887 kr /enhet