Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON MH29XL8550G Motormonteringsluft | AG9HCE 20JG16

DAYTON MH29XL8550G Motormonteringsluft

Finns i lager
Artikel: AG9HCE Modell: MH29XL8550GKorsreferens: 20JG16

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorenhet, luft
Passar märkeDayton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2625
Fartygets höjd (cm)10.49
Fartygets längd (cm)23.01
Fartygets bredd (cm)10.49
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON MH29XL8550G Motormonteringsluft
11 868 kr /enhet